Motion
5V1607

TB WOODS
5V1607

Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 16 pulg., ranuras 7 , material de hierro fundido
Artículo MI #02040602
No. Fabricante 5V1607
Precio1,920.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
5V1607

Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 16 pulg., ranuras 7 , material de hierro fundido
Artículo MI #02040602
No. Fabricante 5V1607
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
Su precio$1,920.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 a 4 pulg.
  • Cara Ancho  
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/8 (3-7/8 a 3-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-7/8 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (1 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-1/4 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 1/16 (3-5/16 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    16.0000 pulg.
  • Peso
    72.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672061896

Descripción general

Descripción del fabricante
5V16.0X7-F ULTRA-V SHV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"