Motion
5V1877

TB WOODS
5V1877

Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 18.7 pulg., ranuras 7 , material de hierro fundido
Artículo MI #02040603
No. Fabricante 5V1877
Precio2,523.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
5V1877

Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 18.7 pulg., ranuras 7 , material de hierro fundido
Artículo MI #02040603
No. Fabricante 5V1877
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
Precio2,523.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 a 3-15/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    5.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    18.7000 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.7 pulg.
  • Peso
    89.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Número de Upc del fabricante
    698672062015
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672062015

Descripción general

Descripción del fabricante
5V1877 7 RANURA 5V POLEA DE LA CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo