Motion
5V2367

TB WOODS
5V2367

Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 23.6 pulg., ranuras 7 , material de hierro fundido
Artículo MI #02040604
No. Fabricante 5V2367
Precio2,538.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
5V2367

Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 23.6 pulg., ranuras 7 , material de hierro fundido
Artículo MI #02040604
No. Fabricante 5V2367
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
Su precio$2,538.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Cara Ancho  
    5.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    23.6000 pulg.
  • Diámetro de paso
    23.6 pulg.
  • Peso
    125.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Número de Upc del fabricante
    698672062251
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672062251

Descripción general

Descripción del fabricante
5V23.6X7-J ULTRA-V SHV

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good