Motion
YAR 203-2F

SKF
YAR 203-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 17 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02040607
No. Fabricante YAR 203-2F
Precio125.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 203-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 17 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02040607
No. Fabricante YAR 203-2F
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
Su precio$125.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Anillo interior Ancho  
    27.4 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Ancho general
    27.40 mm
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    9.56 kN
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Serie
    YAR2
  • UPC_NO
    7316577733252

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 203-2F BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"