Motion
D5032
CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #02040781
No. Fabricante D5032
Precio18.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #02040781
No. Fabricante D5032

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Tamaño del cilindro
    32 mm

Detalles

  • Tipo de aplicación del cilindro
    Cilindro de doble acción ISO
  • Para usar con
    CP96
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla doble

Descripción general

Descripción del fabricante
D5032 DOBLE CLEVIS
  • Soportes de montaje C(P)96
  • Tipo: tipo de horquilla doble "D"
  • Tamaños de orificio 32, 40, 50, 63, 80, 100mm

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"