Motion
MHZ2-25S
BRAZALETE MHZ con calibre de 25 mm
Artículo MI #02040885
No. Fabricante MHZ2-25S
Precio445.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRAZALETE MHZ con calibre de 25 mm
Artículo MI #02040885
No. Fabricante MHZ2-25S
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
Precio445.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Cerrado Ancho  
    19.3 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    33.3 mm
  • Altura total
    33.6 mm
  • Longitud total
    102.7 mm
  • Ancho general
    63 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Acción
    De acción única (normalmente abierto)
  • Detalles adicionales
    Pinza compacta de uso general con guía lineal integral que proporciona alta rigidez y alta precisión. Pinza de aire estándar de tipo paralelo, calibres de 6mm a 40mm, opciones de 4 dedos disponibles, de doble acción y de acción única disponibles, de acción única disponible tanto normalmente abierto como normalmente cerrado, con capacidad para interruptor automático, riel guía muy rígido.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    2 Dedo Estándar
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Momento de agarre
    10.1 pies-libras
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    45 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    36 psi
  • Número de dedos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    36 psi a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    De acción única (normalmente abierto)
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHZ2-25S AGARRE
  • Tolerancia de grosor del cuerpo de ±0.05 mm
  • Sin protrusión de la guía en la dirección del grosor del cuerpo
  • Precisión de remontaje mejorada
  • Ubicación de centrado de montaje superior

También puede gustarle