Motion
MSQB20A
Actuador de rack y piñón - Montaje básico, ángulo de rotación de 190 °, diámetro de orificio de 18 mm, tamaño de cuerpo 20
Artículo MI #02040888
No. Fabricante MSQB20A
Precio428.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Actuador de rack y piñón - Montaje básico, ángulo de rotación de 190 °, diámetro de orificio de 18 mm, tamaño de cuerpo 20
Artículo MI #02040888
No. Fabricante MSQB20A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio428.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    142 mm
  • Ancho general
    70.8 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    M5 x 0.8 hembras

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    190 °
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Rango de velocidad de rotación
    0.2 a 1 s/90°
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MSQB20A ACTUADOR GIRATORIO
  • Ideal para aplicaciones de transferencia de materiales
  • Incorpora cojinetes de carga y una cara de montaje con un actuador giratorio estilo cremallera y piñón
  • Siete tamaños: 10, 20, 30, 50, 70, 100 y 200 con ajustes rotacionales de 0° a 190° y capacidad de interruptor automático
  • Las características adicionales incluyen un eje hueco y posibilidad de montaje de carga directa

También puede gustarle