Motion
NRBC037-025
ABSORTOR DE DESCARGAS
Artículo MI #02040993
No. Fabricante NRBC037-025
Precio29.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ABSORTOR DE DESCARGAS
Artículo MI #02040993
No. Fabricante NRBC037-025
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
Precio29.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    1.65 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.77 lb
  • Longitud total
    2.250 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.25 pulg.
  • Peso
    19.7 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    16 pies/s
  • Opciones incluidas
    Tapa
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    80 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    25 pulg.
  • Serie
    NRB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
NRBC037-025 ABSORTOR DE DESCARGAS

También puede gustarle