Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza del resorte comprimido3.59 lb
- Fuerza de resorte extendida1.54 lb
- Longitud total3.650 pulg.
- Ancho general0.562 pulg.
- Accidente cerebrovascular0.45 pulg.
- Peso72.6 g
Detalles
- Rango de velocidad de colisión16 pies/s
- Opciones incluidasTapa
- Frecuencia máx. de absorción de energía45 ciclos/min
- Absorción máxima de energía por ciclo170 pulg.
- SerieNRB
- Tipo de amortiguadorNo ajustable