Motion
NRBC100-060
ABSORTOR DE DESCARGAS
Artículo MI #02040997
No. Fabricante NRBC100-060
Precio57.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ABSORTOR DE DESCARGAS
Artículo MI #02040997
No. Fabricante NRBC100-060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio57.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    4.59 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    1.87 lb
  • Longitud total
    4.140 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.50 pulg.
  • Peso
    258.4 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    16 pies/s
  • Opciones incluidas
    Tapa
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    25 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    500 pulg.
  • Serie
    NRB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
NRBC100-060 ABSORTOR DE DESCARGAS

También puede gustarle