Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.0000 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general1.5300 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590034932
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5770 lbf
- Capacidad de carga estática radial3150 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFH200
- UPC_NO1200106966517