Motion
C 2218/C4

SKF
C 2218/C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, Ancho de 40 mm, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #02041096
No. Fabricante C 2218/C4
Precio1,182.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 2218/C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, Ancho de 40 mm, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #02041096
No. Fabricante C 2218/C4
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
Precio1,182.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    7.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316571229690

Descripción general

Descripción del fabricante
C2218/C4 BRG