Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.3125 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoFC12
- Diámetro del extremo del cubo1 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8438 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieFC
- UPC_NO781711524053