Motion
DG4S4-01-6N-H-61

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-01-6N-H-61

02-155813 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, flujo máx. de 20 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #02041515
No. Fabricante DG4S4-01-6N-H-61
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-01-6N-H-61

02-155813 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, flujo máx. de 20 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #02041515
No. Fabricante DG4S4-01-6N-H-61
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.047 pulg.
  • Altura total
    97.7 mm
  • Longitud total
    318.4 mm
  • Ancho general
    71.4 mm
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Número de diseño
    61
  • Conexión eléctrica
    Clientes potenciales voladores de salida superior
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    70 °F
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4S4-01 61
  • Disposición del resorte del carrete
    Sin resorte detenido
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (solo P)
  • Clasificación de presión del puerto T
    1000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4S4-016N-H-61
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron