Motion
Ref. 34
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 6.659-8 , 8.6560 in OD, 8.0310 in Face Dia., 1.0730 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #02042137
No. Fabricante PN 34
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 6.659-8 , 8.6560 in OD, 8.0310 in Face Dia., 1.0730 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #02042137
No. Fabricante PN 34
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    193100 lb
  • Cara Diámetro  
    8.0310 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.6560 pulg.
  • Ancho general
    1.0730 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    6.6590-8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PW-34
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968403401

Descripción general

Descripción del fabricante
PN34 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo