Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.6250 a 5.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±1.5° Desalineación - Solo estática
- Altura total3.7030 pulg.
- Longitud total6.5630 pulg.
- Peso3.93 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - CRES
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Anillo interior y exterior con rodamiento de acero inoxidable 440C con bloqueo de tornillo de fijación • Carcasa de fundición pasiva de acero inoxidable 304 • Sello de contacto de silicona moldeada con reborde de acero inoxidable serie 300 • Grasa apta para alimentos H1
- Recubrimiento de acabadoPlata
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Insertar materialAcero inoxidable serie 400
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSPS-S223
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460400617
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Cojinete de repuestoVS-S223
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- SerieNormal
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662460400617
Descripción general
- 440C Anillo interior y exterior del cojinete de acero inoxidable con bloqueo del tornillo de fijación
- 304 Carcasa de fundición pasiva de acero inoxidable para inversión
- Sello de contacto de silicona moldeada con un solo labio y deflector de acero inoxidable serie 300
- Grasa apta para alimentos H1