Motion
SF4S-S216

BROWNING
SF4S-S216

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de un solo borde con sello de cabestrillo
Artículo MI #02042513
No. Fabricante SF4S-S216
Precio291.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
SF4S-S216

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de un solo borde con sello de cabestrillo
Artículo MI #02042513
No. Fabricante SF4S-S216

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$291.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.6719 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-13/32 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Peso
    1.92 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Plata
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Número de catálogo del fabricante
    SF4S-S216
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460400648
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1651 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VS-S216
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de un solo labio con cabestrillo
  • Serie
    SF4S
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662460400648

Descripción general

Descripción del fabricante
SF4S-S216 FLG
  • 440C Anillo interior y exterior del cojinete de acero inoxidable con bloqueo del tornillo de fijación
  • 304 Carcasa de fundición pasiva de acero inoxidable para inversión
  • Sello de contacto de silicona moldeada con un solo labio y deflector de acero inoxidable serie 300
  • Grasa apta para alimentos H1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle