Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Peso1.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieCF2S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460400228