Motion
8MX-180S-36

GATES RUBBER CO
8MX-180S-36

Poly Chain® GT®2 8MX180S36 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 8 mm, 36 mm Ancho de cinturón, 180 dientes, Casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #02042838
No. Fabricante 8MX-180S-36
Precio1,181.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8MX-180S-36

Poly Chain® GT®2 8MX180S36 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 8 mm, 36 mm Ancho de cinturón, 180 dientes, Casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #02042838
No. Fabricante 8MX-180S-36

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,181.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    36 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.046 pulg.
  • Peso
    48.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Número de Upc del fabricante
    072053271379
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    180
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053271379

Descripción general

Descripción del fabricante
8MX-180S-36 3020 GT2 SPKT
  • Mantenga la carga colgada por debajo de la recomendación del fabricante
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los servicios de reelaboración tienen tiempo de respuesta
  • Advertencia: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.