Motion
TW130
Arandela de bloqueo de cojinetes serie TW-000 - 6.018 in ID, 8-1/16 in OD, 7.123 in Face Dia.
Artículo MI #02042956
No. Fabricante TW130
Price$117.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes serie TW-000 - 6.018 in ID, 8-1/16 in OD, 7.123 in Face Dia.
Artículo MI #02042956
No. Fabricante TW130

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$117.55/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    6.0180 pulg.
  • Face Diameter  
    7.1230 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.59 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    8.0625 pulg.
  • Tang Width  
    0.52 pulg.

Details

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Number Of Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    TW-000
  • UPC_NO
    737533053233

Descripción general

Descripción del fabricante
TW130 ARANDELA DE SEGURIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron