Motion
FH204-12G

PEER Bearing
FH204-12G

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. D.I., Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02043038
No. Fabricante FH204-12G
Precio38.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FH204-12G

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. D.I., Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02043038
No. Fabricante FH204-12G
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
Su precio$38.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8430 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    1.2200 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590036059
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1410 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FH
  • UPC_NO
    1200106989394

Descripción general

Descripción del fabricante
FHG204-12-A INSERTO DE BOLA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo