Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-1/16 pulg.
- Longitud total2-3/32 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4–14 NPT
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Forma de ajusteRecto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento+70 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
RN46 ACCESORIO DE CONEXIÓN