Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Anillo interior Ancho96 mm
- Anillo exterior Ancho46 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- Ancho general96 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial13500 kgf
- Capacidad de carga estática radial9800 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC300
- UPC_NO0808250273744