Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Ángulo de desalineación1-1/2 °
- Peso7 lb
Detalles
- AplicaciónIndustrial general
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Estilo de cojineteBloque de brida
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Insertar tipo de cojineteBloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior ancha
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteN.o 2 Litio
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798256108
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieFB250HW
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero - Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia