Motion
S1U406-HC-107-DRY

Dodge
S1U406-HC-107-DRY

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.4375 pulg. de diámetro de orificio, 3.7500 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #02043749
No. Fabricante S1U406-HC-107-DRY
Precio3,723.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U406-HC-107-DRY

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.4375 pulg. de diámetro de orificio, 3.7500 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #02043749
No. Fabricante S1U406-HC-107-DRY
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
Precio3,723.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.1300 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    7717 lbf
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    058693
  • Material
    058693
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
S1UHC107 ESPECIAL 058693