Motion
3020 60MM
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 60 mm, ranura de chaveta de 18 x 4.4 mm
Artículo MI #02043843
No. Fabricante 3020 60MM
Precio101.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 60 mm, ranura de chaveta de 18 x 4.4 mm
Artículo MI #02043843
No. Fabricante 3020 60MM
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
Precio101.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    4.2500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Tamaño del chavetero
    18 x 4.4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4-1/4 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    2.3622 pulg.
  • Peso
    4.31 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78596560
  • Número de Upc del fabricante
    072053112429
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • UPC_NO
    072053112429
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3020 60MM CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good