Motion
7060 4.15/16

GATES RUBBER CO
7060 4.15/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 4.9375 in, ranura de chaveta de 1-1/4 x 5/8 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02043850
No. Fabricante 7060 4.15/16
Precio4,319.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
7060 4.15/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 4.9375 in, ranura de chaveta de 1-1/4 x 5/8 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02043850
No. Fabricante 7060 4.15/16
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
Precio4,319.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    10 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    7060
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10-1/4 pulg.
  • Peso
    91.95 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78599415
  • Número de Upc del fabricante
    072053112528
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    416000 pulg.
  • UPC_NO
    072053112528
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7060 4.15/16 CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños