Motion
8065 8.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 8065 , calibre de 8.0000 in, ranura de chaveta de 2 x 3/4 in
Artículo MI #02043865
No. Fabricante 8065 8.
Precio5,189.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 8065 , calibre de 8.0000 in, ranura de chaveta de 2 x 3/4 in
Artículo MI #02043865
No. Fabricante 8065 8.
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
Precio5,189.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    8065
  • Tamaño del chavetero
    2 x 3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.5000 pulg.
  • Peso
    89.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78599810
  • Número de Upc del fabricante
    072053112689
  • UPC_NO
    072053112689
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
8065 8. CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"