Motion
120100 12.

GATES RUBBER CO
120100 12.

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 120100 , calibre de 12.0000 pulg., ranura de 3 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #02043870
No. Fabricante 120100 12.
Precio16,880.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
120100 12.

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 120100 , calibre de 12.0000 pulg., ranura de 3 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #02043870
No. Fabricante 120100 12.
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
Precio16,880.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    120100
  • Tamaño del chavetero
    3 pulg. x 1 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    10.0000 pulg.
  • Peso
    290.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78599120
  • Número de Upc del fabricante
    072053112511
  • UPC_NO
    072053112511
  • Par de apriete de la llave
    13700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
120100 12. CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"