Motion
1210.1/2NKS

GATES RUBBER CO
1210.1/2NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 0.5000 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #02043874
No. Fabricante 1210.1/2NKS
Precio89.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1210.1/2NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 0.5000 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #02043874
No. Fabricante 1210.1/2NKS
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
Precio89.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Tamaño del chavetero
    0.12 x 0.08 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    78472102
  • Número de Upc del fabricante
    072053110630
  • Material
    Acero sinterizado
  • UPC_NO
    072053110630
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1210 .1/2NKS CASQUILLO
  • Disponible en orificio plano mínimo (MPB)
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • NKS y NK significan sin asiento de llave
  • Los casquillos rebordables están abastecidos sin la sierra cortada para facilitar el remecanizado. La sierra cortada debe hacerse en el casquillo para permitir que se comprima para un agarre adecuado del eje.
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"