Motion
1610 35MM
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 35 mm, ranura de chaveta de 10 x 3.3 mm
Artículo MI #02043878
No. Fabricante 1610 35MM
Precio51.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 35 mm, ranura de chaveta de 10 x 3.3 mm
Artículo MI #02043878
No. Fabricante 1610 35MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tamaño del chavetero
    10 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1.3780 pulg.
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78581635
  • Número de Upc del fabricante
    072053111873
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    072053111873
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1610 35MM CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza