Motion
1310 35MM
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1310 , calibre de 35 mm, ranura de chaveta de 10 x 3.3 mm
Artículo MI #02043882
No. Fabricante 1310 35MM
Precio75.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1310 , calibre de 35 mm, ranura de chaveta de 10 x 3.3 mm
Artículo MI #02043882
No. Fabricante 1310 35MM
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
Precio75.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Tamaño del casquillo
    1310
  • Tamaño del chavetero
    10 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78484435
  • Número de Upc del fabricante
    072053111651
  • UPC_NO
    072053111651
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1310 35MM CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"