Motion
1008 14MM
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 14 mm, ranura de chaveta de 5 x 2.3 mm
Artículo MI #02043883
No. Fabricante 1008 14MM
Precio37.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 14 mm, ranura de chaveta de 5 x 2.3 mm
Artículo MI #02043883
No. Fabricante 1008 14MM
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
Precio37.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    1.3860 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.328 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Tamaño del chavetero
    5 x 2.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    7/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.386 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    0.5511 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78580017
  • Número de Upc del fabricante
    072053462647
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    1200 pulg.
  • UPC_NO
    072053462647
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1008 14MM CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza