Motion
1108 16MM
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 16 mm, ranura de chaveta de 5 x 2.3 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #02043889
No. Fabricante 1108 16MM
Precio38.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 16 mm, ranura de chaveta de 5 x 2.3 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #02043889
No. Fabricante 1108 16MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    1.453 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Tamaño del chavetero
    5 x 2.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    7/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.511 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78580116
  • Número de Upc del fabricante
    072053462678
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    1300 pulg.
  • UPC_NO
    072053462678
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1108 16MM CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like