Motion
3525 1.11/16

GATES RUBBER CO
3525 1.11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 1.6875 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #02043952
No. Fabricante 3525 1.11/16
Precio206.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3525 1.11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 1.6875 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #02043952
No. Fabricante 3525 1.11/16
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
Precio206.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    5.0000 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.83 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1.6875 pulg.
  • Peso
    13.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78585111
  • Número de Upc del fabricante
    072053550146
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    44800 pulg.
  • UPC_NO
    072053550146
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3525 1.11/16 CASQUILLO
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza