Motion
3525 3.3/8

GATES RUBBER CO
3525 3.3/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 3.0000 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02043975
No. Fabricante 3525 3.3/8
Precio207.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3525 3.3/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 3.0000 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02043975
No. Fabricante 3525 3.3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio207.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.83 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    8.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78585306
  • Número de Upc del fabricante
    072053550375
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    44800 pulg.
  • UPC_NO
    072053550375
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3525 3.3/8 CASQUILLO 7858-5306
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"