Motion
4030 2.5/16

GATES RUBBER CO
4030 2.5/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 2.3125 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in
Artículo MI #02043997
No. Fabricante 4030 2.5/16
Precio576.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4030 2.5/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 2.3125 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in
Artículo MI #02043997
No. Fabricante 4030 2.5/16
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
Precio576.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.54 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.3125 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4030
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5-3/4 pulg.
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78586205
  • Número de Upc del fabricante
    072053463040
  • Capacidad de par
    77300 pulg.
  • UPC_NO
    072053463040
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4030 2.5/16 CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos