Motion
4535 3.5/8

Gates
4535 3.5/8

Taper Lock Bushing - 4535 Series, 3.6250 in Bore, 7/8 x 7/16 in Keyway, Cast Iron Material
MI ITEM #02044056
MFR #4535 3.5/8
Precio453.33 USD/cada uno
Tap image to view
Photo may not represent actual item. Refer to name and product specs for all details.

Gates
4535 3.5/8

Taper Lock Bushing - 4535 Series, 3.6250 in Bore, 7/8 x 7/16 in Keyway, Cast Iron Material
MI ITEM #02044056
MFR #4535 3.5/8

Availability:
In Stock
Factory Order
Shipping
Shipping time may vary. Motion rep will advise.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio453.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    6.13 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4535
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6-3/8 pulg.
  • Peso
    21.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78587310
  • Número de Upc del fabricante
    072053463644
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    110000 pulg.
  • UPC_NO
    072053463644
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4535 3.5/8 CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo