Motion
4535 4.1/4

Gates
4535 4.1/4

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 4.2500 pulg., ranura de chaveta de 1 x 1/2 pulg.
Artículo MI #02044065
No. Fabricante 4535 4.1/4
Precio500.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4535 4.1/4

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 4.2500 pulg., ranura de chaveta de 1 x 1/2 pulg.
Artículo MI #02044065
No. Fabricante 4535 4.1/4
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
Precio500.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    6.3750 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.13 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4535
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6-3/8 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    4.2500 pulg.
  • Peso
    17.80 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78587404
  • Número de Upc del fabricante
    072053463736
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    110000 pulg.
  • UPC_NO
    072053463736
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4535 4.1/4 CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle