Motion
5040 3.13/16

Gates
5040 3.13/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5040 , calibre de 3.8125 pulg., ranura de chaveta de 1 x 1/2 pulg.
Artículo MI #02044098
No. Fabricante 5040 3.13/16
Price$1,343.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5040 3.13/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5040 , calibre de 3.8125 pulg., ranura de chaveta de 1 x 1/2 pulg.
Artículo MI #02044098
No. Fabricante 5040 3.13/16
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
Price$1,343.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del círculo del perno
    6.72 pulg.
  • Bore Diameter  
    3.8125 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5040
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Length Through Bore  
    4 pulg.
  • Outside Diameter  
    7 pulg.
  • Peso
    29.40 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78588313
  • Número de Upc del fabricante
    072053464023
  • Capacidad de par
    126000 pulg.
  • UPC_NO
    072053464023
  • Par de apriete de la llave
    3100 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
5040 3.13/16 CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza