Motion
5040 4.1/8

Gates
5040 4.1/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5040 , calibre de 4.1250 pulg., ranura de chaveta de 1 x 1/2 pulg.
Artículo MI #02044102
No. Fabricante 5040 4.1/8
Precio1,119.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5040 4.1/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5040 , calibre de 4.1250 pulg., ranura de chaveta de 1 x 1/2 pulg.
Artículo MI #02044102
No. Fabricante 5040 4.1/8
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
Su precio$1,119.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    6.72 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5040
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7 pulg.
  • Peso
    27.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78588402
  • Número de Upc del fabricante
    072053464061
  • Capacidad de par
    126000 pulg.
  • UPC_NO
    072053464061
  • Par de apriete de la llave
    3100 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
5040 4.1/8 CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo