Motion
6050 3.7/16NKS

Gates
6050 3.7/16NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , calibre de 3.4375 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02044122
No. Fabricante 6050 3.7/16NKS
Price$4,670.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6050 3.7/16NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , calibre de 3.4375 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02044122
No. Fabricante 6050 3.7/16NKS
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
Price$4,670.79/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3.4375 in
  • Tamaño del casquillo
    6050
  • Tamaño del chavetero
    0.87 x 0.43 pulg.
  • Length Through Bore  
    5.0000 in
  • Peso
    71.92 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    78473105
  • Número de Upc del fabricante
    072053110913
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    072053110913
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
6050 3.7/16NKS CASQUILLO
  • Disponible en orificio plano mínimo (MPB)
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • NKS y NK significan sin asiento de llave
  • Los casquillos rebordables están abastecidos sin la sierra cortada para facilitar el remecanizado. La sierra cortada debe hacerse en el casquillo para permitir que se comprima para un agarre adecuado del eje.
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas