Motion
3020 1.7/16STL-NK

Gates
3020 1.7/16STL-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1.4375 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de acero
Artículo MI #02044133
No. Fabricante 3020 1.7/16STL-NK
Precio656.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3020 1.7/16STL-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1.4375 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de acero
Artículo MI #02044133
No. Fabricante 3020 1.7/16STL-NK
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
Su precio$656.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1.4375 pulg.
  • Peso
    6.60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    78474110
  • Número de Upc del fabricante
    072053111217
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053111217
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3020 1.7/16STL CASQUILLO
  • Disponible en orificio plano mínimo (MPB)
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • NKS y NK significan sin asiento de llave
  • Los casquillos rebordables están abastecidos sin la sierra cortada para facilitar el remecanizado. La sierra cortada debe hacerse en el casquillo para permitir que se comprima para un agarre adecuado del eje.
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo