Motion
1108.1/2SS-NK

Gates
1108.1/2SS-NK

Casquillo de cierre cónico - Serie 1108 , calibre de 0.5000 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #02044142
No. Fabricante 1108.1/2SS-NK
Price$502.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1108.1/2SS-NK

Casquillo de cierre cónico - Serie 1108 , calibre de 0.5000 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #02044142
No. Fabricante 1108.1/2SS-NK
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
Price$502.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5000 in
  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Length Through Bore  
    0.8750 in
  • Peso
    0.40 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    78476101
  • Número de Upc del fabricante
    072053111415
  • Material
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    072053111415
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1108 .1/2SS CASQUILLO
  • Disponible en orificio plano mínimo (MPB)
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • NKS y NK significan sin asiento de llave
  • Los casquillos rebordables están abastecidos sin la sierra cortada para facilitar el remecanizado. La sierra cortada debe hacerse en el casquillo para permitir que se comprima para un agarre adecuado del eje.
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas