Motion
2012.1/2NKS

Gates
2012.1/2NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 0.5000 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #02044201
No. Fabricante 2012.1/2NKS
Precio141.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2012.1/2NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 0.5000 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #02044201
No. Fabricante 2012.1/2NKS
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
Precio141.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tamaño del chavetero
    0.12 x 0.08 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    78472107
  • Número de Upc del fabricante
    072053110739
  • Material
    Acero sinterizado
  • UPC_NO
    072053110739
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2012 .1/2NKS CASQUILLO
  • Disponible en orificio plano mínimo (MPB)
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • NKS y NK significan sin asiento de llave
  • Los casquillos rebordables están abastecidos sin la sierra cortada para facilitar el remecanizado. La sierra cortada debe hacerse en el casquillo para permitir que se comprima para un agarre adecuado del eje.
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle