Motion
2012.1/2STL-NK

Gates
2012.1/2STL-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 0.5000 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in, material de acero
Artículo MI #02044204
No. Fabricante 2012.1/2STL-NK
Precio202.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2012.1/2STL-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 0.5000 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in, material de acero
Artículo MI #02044204
No. Fabricante 2012.1/2STL-NK
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
Precio202.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    0.5000 pulg.
  • Peso
    1.93 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    78474107
  • Número de Upc del fabricante
    072053111156
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053111156
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2012 .1/2STL CASQUILLO
  • Disponible en orificio plano mínimo (MPB)
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • NKS y NK significan sin asiento de llave
  • Los casquillos rebordables están abastecidos sin la sierra cortada para facilitar el remecanizado. La sierra cortada debe hacerse en el casquillo para permitir que se comprima para un agarre adecuado del eje.
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo