Motion
1610.1/2NKS

Gates
1610.1/2NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 0.5000 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #02044207
No. Fabricante 1610.1/2NKS
Precio104.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1610.1/2NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 0.5000 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #02044207
No. Fabricante 1610.1/2NKS
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
Precio104.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tamaño del chavetero
    0.12 x 0.08 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    78472105
  • Número de Upc del fabricante
    072053110692
  • Material
    Acero sinterizado
  • UPC_NO
    072053110692
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1610 .1/2NKS CASQUILLO
  • Disponible en orificio plano mínimo (MPB)
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • NKS y NK significan sin asiento de llave
  • Los casquillos rebordables están abastecidos sin la sierra cortada para facilitar el remecanizado. La sierra cortada debe hacerse en el casquillo para permitir que se comprima para un agarre adecuado del eje.
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle