Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.6875 in
- Tamaño del casquillo3020
- Tamaño del chavetero0.39 x 0.2 pulg.
- Length Through Bore2.0000 in
- Peso5.48 lb
Details
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Número de catálogo del fabricante78472110
- Número de Upc del fabricante072053110791
- MaterialAcero sinterizado
- UPC_NO072053110791
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
3020 1.11/16NKS CASQUILLO
- Disponible en orificio plano mínimo (MPB)
- Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
- NKS y NK significan sin asiento de llave
- Los casquillos rebordables están abastecidos sin la sierra cortada para facilitar el remecanizado. La sierra cortada debe hacerse en el casquillo para permitir que se comprima para un agarre adecuado del eje.
- Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates PowerGrip GT4 Sell Sheet Material Handling FlyerEngineered with the latest materials science advancements, Gates PowerGrip GT4 delivered the highest power-carrying capacity of any belt in its class, without sacrificing positional accuracy.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
More resources
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling Flyer
This revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gates: More than a product. Our greatest achievement is your success.