Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 2 pulg.
- Tamaño del flujoTamaño 32 = 0.033 GPR
Detalles
- Conjunto de configuraciónBrida montada con válvula de alivio
- Presión máxima150 psi
- Caudal máximo59.4 gpm
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido - Construcción estándar
- SelloSello mecánico
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoEngranaje helicoidal
- Materiales húmedosEngranajes de hierro dúctil, rodamientos de bronce, ejes de acero endurecido/hierro dúctil