Motion
D-C73L

SMC
D-C73L

Banda de alambre Inline Reed 2
Artículo MI #02044317
No. Fabricante D-C73L
Precio24.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
D-C73L

Banda de alambre Inline Reed 2
Artículo MI #02044317
No. Fabricante D-C73L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    20 a 100 V CA mA, 40 a 24 V CC mA
  • Altura total
    11.5 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Peso
    46 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    100 V CA, 24 V CC
  • Tipo de montaje
    Banda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
D-C73L INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
  • Interruptores automáticos de tipo lámina
  • Propósito general
  • Estilos de banda, riel, barra de acoplamiento y montaje directo
  • Entrada eléctrica: ojal, conector, conducto de terminales, terminal DIN